OBO BETTERMANN - OBO7216330 BSKM-FW 0711 FS CURVA PIANA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo - 90 °
Classe di resistenza al fuoco I (Isolamento) - Canale installazione - 120
Altezza esterna - 70 mm
Larghezza esterna - 110 mm
Altezza interna - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195917281
Codice prodotto
OBO7216330
Cod. produttore
7216330
Produttore
OBO
Angolo
90 °
Classe di resistenza al fuoco I (Isolamento) - Canale installazione
120
Altezza esterna
70 mm
Larghezza esterna
110 mm
Altezza interna
70 mm
Larghezza interna
110 mm
Numero di lati protetti dalle fiamme
3
Tipo di materiale isolante
Altri
Guaina
Acciaio
Superficie
Zincato Sendzimir
Colore
Altri
Partizionamento possibile
no
Con base perforata
no
Fissaggio del coperchio
Altri
Angolo piano per montaggio parete/soffitto 70x110, St, FS