OBO BETTERMANN - OBO7216300 BSKM 0711 FS CANALE ANTINCENDIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Classe di resistenza al fuoco I (Isolamento) - Canale installazione - 120
Altezza esterna - 110 mm
Larghezza esterna - 70 mm
Lunghezza - 2000 mm
Numero di lati protetti dalle fiamme - 3
Confezione
2 M
EAN
4012195917229
Codice prodotto
OBO7216300
Cod. produttore
7216300
Produttore
OBO
Classe di resistenza al fuoco I (Isolamento) - Canale installazione
120
Altezza esterna
110 mm
Larghezza esterna
70 mm
Lunghezza
2000 mm
Numero di lati protetti dalle fiamme
3
Guaina
Acciaio
Superficie
Zincato Sendzimir
Colore
Altri
Partizionamento possibile
no
Fori di montaggio sul fondo
no
Fissaggio del coperchio
Altri
Condotto di protez. I30-I120 per copertura interna 70x110x2000, St, FS