OBO BETTERMANN - OBO7138744 DFAAM 200 A4 COPERCHIO, DERIVAZ. LATERAL - 7138744

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a traversini - sì
Tipo di fissaggio - Spagnoletta
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012195930839
Codice prodotto
OBO7138744
Cod. produttore
7138744
Produttore
OBO
Larghezza:
200 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
sì
Tipo di fissaggio:
Spagnoletta
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Coperchio derivaz. laterale piana con bussole B=200mm, V4A, 1.4571


