OBO BETTERMANN - OBO7122500 RAA 850 FT DERIVAZIONE LATERALE A T - 7122500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 85 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 500 mm
Raggio interno - 150 mm
Schema di foratura NATO - no
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
4012196246793
Codice prodotto
OBO7122500
Cod. produttore
7122500
Produttore
OBO
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
85 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
500 mm
Raggio interno:
150 mm
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


