OBO BETTERMANN - OBO7084781 MP WI GR. FS PIASTRA DI MONTAGGIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Verticale
Altezza della piastra - 240 mm
Larghezza della piastra - 200 mm
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012196146956
Codice prodotto
OBO7084781
Cod. produttore
7084781
Produttore
OBO
Modello
Verticale
Altezza della piastra
240 mm
Larghezza della piastra
200 mm
Tipo di fissaggio
Fissaggio a vite
Materiale
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato
no
Qualità del materiale
Altri
Superficie
Zincato Sendzimir
Piastra di montaggio curvo, grande 265x200, St, FS