OBO BETTERMANN - OBO7084773 MP UNI FS PIASTRA DI MONTAGGIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Modello - Orizzontale
Altezza della piastra - 115 mm
Larghezza della piastra - 170 mm
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012196146895
Codice prodotto
OBO7084773
Cod. produttore
7084773
Produttore
OBO
Modello
Orizzontale
Altezza della piastra
115 mm
Larghezza della piastra
170 mm
Tipo di fissaggio
Fissaggio a vite
Materiale
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato
no
Qualità del materiale
Altri
Superficie
Zincato Sendzimir
Piastra di montaggio universale 170x115, St, FS