OBO BETTERMANN - OBO7084765 MP WI KL. FS PIASTRA DI MONTAGGIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Verticale
Altezza della piastra - 210 mm
Larghezza della piastra - 120 mm
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012196146833
Codice prodotto
OBO7084765
Cod. produttore
7084765
Produttore
OBO
Modello
Verticale
Altezza della piastra
210 mm
Larghezza della piastra
120 mm
Tipo di fissaggio
Fissaggio a vite
Materiale
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato
no
Qualità del materiale
Altri
Superficie
Zincato Sendzimir
Piastra di montaggio curvo, piccolo 210x120, St, FS