pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6570024 WB AC BL SPD Wallbox Versione Basic Prot - 6570024

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6570024 WB AC BL SPD Wallbox Versione Basic Prot

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Potenza allacciata nominale - 22 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Potenza massima per punto di carica - 22 kW

  • Larghezza - 340 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012197274849

Codice prodotto

OBO6570024

Cod. produttore

6570024

Produttore

OBO

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Potenza allacciata nominale:

22 kW

Numero dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di carica:

22 kW

Larghezza:

340 mm

Altezza:

370 mm

Profondità:

136 mm

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di connettori di carica tipo 2:

1

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di prese domestiche:

0

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Con disgiuntore:

no

Con contatore d'energia:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

Ion Wallbox come punto di ricarica singolo per la ricarica di veicoli elettrici in aree private. Adatta per il montaggio fisso a parete in ambienti interni o esterni protetti. • Ricarica Mode 3 secondo IEC 61851-1 • Ricarica in una, due o tre fasi •Idoneità per reti TN e TT • Monitoraggio della temperatura integrato • Monitoraggio corrente di guasto CC • Informazioni di stato tramite indicazione a LED • Precablaggio pronto per il collegamento • Incluso cavo di ricarica di 5 m con connettore diricarica tipo 2 e portacavo • Alimentazione dall'alto o dal basso • Elementi di design in acciaio inox • La potenza di ricarica può essere limitata a un valore fisso, impostazione di fabbrica 11 kW • Protezione da sovratensione integrata per linee energia e dati • Protocollo Modbus RTU tramite interfaccia RS-485 per una comunicazione bidirezionale • Gestione tramite Modbus RTU per gestione dinamica del carico, ricarica dinamica ottimizzata per FV e autenticazione digitale (tramite web/app) con comando esterno (ASKI, Smart1Solutions, Loxone, Comexio) • Contatto di abilitazione a potenziale zero ad es. per impianti FV, ricevitori di telecomando centralizzati