OBO BETTERMANN - OBO6132576 LK4H N100100 Canalina cablaggio halogenf - 6132576
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Altezza - 100 mm
Larghezza - 100 mm
Lunghezza - 2000 mm
Distanza della fessura - 5.5 mm
Confezione
2 M
EAN
4012196719358
Codice prodotto
OBO6132576
Cod. produttore
6132576
Produttore
OBO
Materiale:
Altro
Altezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
2000 mm
Distanza della fessura:
5.5 mm
Larghezza della fessura:
4.5 mm
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Senza alogeni:
sì
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
9012 mm²
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Con parte superiore:
sì
Colore:
grau
Numero RAL:
7035


