pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6053572 MKS 315 FS PASSERELLA MKS - 6053572

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6053572 MKS 315 FS PASSERELLA MKS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 35 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 5050 mm²

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196386659

Codice prodotto

OBO6053572

Cod. produttore

6053572

Produttore

OBO

Altezza:

35 mm

Larghezza:

150 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

5050 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore fornito

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Passerella portacavi MKS forato, con set di fascette 35x150x3000, St, FS