pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6043135 RB 90 330 FS CURVA 90?

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6043135 RB 90 330 FS CURVA 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Raggio interno di curvatura - 50 mm

  • Altezza del canale portacavi - 35 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196050352

Codice prodotto

OBO6043135

Cod. produttore

6043135

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Raggio interno di curvatura:

50 mm

Altezza del canale portacavi:

35 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Spessore del materiale:

1.25 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Colore:

Altri

Curva a 90° orizz., con morsetto angolare 35x300, St, FS