OBO BETTERMANN - OBO6041948 RAAM 150 FT DERIVAZIONE LATERALE A T - 6041948

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 110 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 500 mm
Schema di foratura NATO - no
Tipologia - Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012195882152
Codice prodotto
OBO6041948
Cod. produttore
6041948
Produttore
OBO
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
110 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
500 mm
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


