pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6041510 RBM 90 810 FT CURVA 90?

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6041510 RBM 90 810 FT CURVA 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Spessore del materiale - 1.25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195879978

Codice prodotto

OBO6041510

Cod. produttore

6041510

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

85 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Spessore del materiale:

1.25 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Giunto integrato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato a caldo

Curva 90° piana Magic 85x100, St, FT