OBO BETTERMANN - OBO6006489 MPG 90 A4 PIASTRA DI MONTAGGIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Orizzontale / Verticale
Altezza della piastra - 90 mm
Larghezza della piastra - 95 mm
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Materiale - Altri
Confezione
30 PZ
EAN
4012196933433
Codice prodotto
OBO6006489
Cod. produttore
6006489
Produttore
OBO
Modello
Orizzontale / Verticale
Altezza della piastra
90 mm
Larghezza della piastra
95 mm
Tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
Materiale
Altri
Acciaio inossidabile, decapato
no
Qualità del materiale
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Superficie
Altri
Piastra di montaggio grande, per pass. grigliata 111x90, V4A, 1.4404