OBO BETTERMANN - OBO5316459 RK-FIX VA MORSETTO SALTAGRONDA CON MOLLA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per grondaia
Adatto per conduttori di diametro - 8...8 mm
Campo di serraggio - 15...25 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
10 PZ
EAN
4012195433729
Codice prodotto
OBO5316459
Cod. produttore
5316459
Produttore
OBO
Tipo di connettore
Morsetto per grondaia
Adatto per conduttori di diametro
8...8 mm
Campo di serraggio
15...25 mm
Materiale
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio
Vite a testa esagonale
Morsetto di collegamento con molla 2x8mm, V2A, 1.4301