pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097053 V25-B+C 0-280 CARTUCCIA - 5097053

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5097053 V25-B+C 0-280 CARTUCCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN - no

  • Forma della rete TN-C - no

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195394105

Codice prodotto

OBO5097053

Cod. produttore

5097053

Produttore

OBO

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

Altre forme della rete:

Numero di poli:

1

corrente impulsiva (10/350):

7 kA

Tensione permanente AC max.:

280 V

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione nominale DC:

350 V

Max. tensione PV:

350 V

Livello di protezione:

0.9 kV

Livello di protezione L-N:

0.9 kV

Livello di protezione L-PE:

0.9 kV

Livello di protezione N-PE:

20 kV

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Dimensione:

1 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

2.5 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

2.5 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Con segnalazione ottica, inserti plug-in per una separazione senza l'uso di utensili. Grado di protezione IP 20; Temperatura di funzionamento: -40...+80. Tempo di intervento: <25 ns.