OBO BETTERMANN - OBO5095194 V20-4-385 LIMITATORE SOVRATENSIONE V20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 385 V
Tensione massima continuativa DC - 505 V
Livello di protezione - 1.7 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4012196159932
Codice prodotto
OBO5095194
Cod. produttore
5095194
Produttore
OBO
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
385 V
Tensione massima continuativa DC:
505 V
Livello di protezione:
1.7 kV
Livello di protezione L-N:
1.7 kV
Fusible di backup integrato:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Dimensione / Misura:
4 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20