pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5084020 LSA-B-MAG SPD 10 DOPPINI PER LSA PLUS - 5084020

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5084020 LSA-B-MAG  SPD 10 DOPPINI PER LSA PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione massima continuativa AC - 120 V

  • Tensione massima continuativa DC - 180 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Corrente nominale di carico - 1 A

  • Livello di protezione - 0.7 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195525318

Codice prodotto

OBO5084020

Cod. produttore

5084020

Produttore

OBO

Tensione massima continuativa AC:

120 V

Tensione massima continuativa DC:

180 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Corrente nominale di carico:

1 A

Livello di protezione:

0.7 V

Metodo di montaggio:

Spina LSA-Plus

Limitatore per linea dati 1 doppini per LSA Plus 180V