pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2090090 168 MS PG 9 TAPPO A VITE - 2090090

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2090090 168 MS PG 9 TAPPO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9

  • Passo della filettatura - 1.41 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4012195193999

Codice prodotto

OBO2090090

Cod. produttore

2090090

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

9

Passo della filettatura:

1.41 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Tappo a vite OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2090090 - 168 MS PG 9 TAPPO DI CHIUSURA CUZN