pagina iniziale

NVENT ERICO - ERIEEB12C506D2A BARRA DI TERRA,12-WAY,DISCONN,DOPPIA - EEB12C506D2A

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Blocco di terra

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Materiale - Rame

  • Protezione della superficie - Lucido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0782856983064

Codice prodotto

ERIEEB12C506D2A

Cod. produttore

EEB12C506D2A

Produttore

ERI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Blocco di terra

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Lucido

Punto di massa comune per più pannelli e disp.elettrici. Include isolanti in poliammide privi di alog., comp.in acc. inoss. (EN 1,4401) e staffe di montaggio. La possibilità di disconn. consente la verifica del sistema di terminaz. a terra.