pagina iniziale

NVENT ERICO - ERICCR608S CONNETTORE TONDO TRASVERSALE,ACC,INOX - CCR608S

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERICCR608S CONNETTORE TONDO TRASVERSALE,ACC,INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Morsetto di raccordo

  • Adatto per diametro conduttore circolare - 8...8 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711893059649

Codice prodotto

ERICCR608S

Cod. produttore

CCR608S

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Morsetto di raccordo

Adatto per diametro conduttore circolare:

8...8 mm

Protezione della superficie:

Altro

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Può essere utilizzato per le connessioni parallele o a corsa trasversale.