NVENT ERICO - ERI712490 USC P/COND,HD,111.1?115.3 OD,4 PIPE,100 - 712490

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Zona di tensione - 111.1...115.3 mm
Per tubi con passo (metrico) - 115
Numero max. di cavi - 1
Materiale della fascetta - Acciaio
Superficie fascetta - Zincato a caldo
Confezione
25 PZ
EAN
8711893140910
Codice prodotto
ERI712490
Cod. produttore
712490
Produttore
ERI
Zona di tensione:
111.1...115.3 mm
Per tubi con passo (metrico):
115
Numero max. di cavi:
1
Materiale della fascetta:
Acciaio
Superficie fascetta:
Zincato a caldo
Materiale vite:
Acciaio
Superficie vite:
Non trattato
Tipo di montaggio:
Profilo a U


