NVENT ERICO - ERI712050 USC P/COND,EG,21.5?22.2 OD - 712050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 21.5...22.2 mm
Metodo di montaggio - Profilo a U
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
8711893140385
Codice prodotto
ERI712050
Cod. produttore
712050
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
21.5...22.2 mm
Metodo di montaggio:
Profilo a U
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato elettroliticamente
Per tubi con diametro metrico di:
22
Superficie della vite:
Non trattato


