NVENT ERICO - ERI712040 USC P/COND,EG,17.9?20 OD - 712040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 17.9...20 mm
Metodo di montaggio - Profilo a U
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
8711893140378
Codice prodotto
ERI712040
Cod. produttore
712040
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
17.9...20 mm
Metodo di montaggio:
Profilo a U
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato elettroliticamente
Per tubi con diametro metrico di:
20
Superficie della vite:
Non trattato


