pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI710400 GR ROD CL,U-BOLT,BARE,1 COND,5/8?1D,4 - - 710400

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI710400 GR ROD CL,U-BOLT,BARE,1 COND,5/8?1D,4 -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Barretta di terra/conduttore a sezione circolare

  • Sezione di collegamento - 16...16 mm²

  • Zona di serraggio conduttore di serraggio - 14.2...14.2 mm

  • Materiale - Rame

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8711893020236

Codice prodotto

ERI710400

Cod. produttore

710400

Produttore

ERI

Adatto per:

Barretta di terra/conduttore a sezione circolare

Sezione di collegamento:

16...16 mm²

Zona di serraggio conduttore di serraggio:

14.2...14.2 mm

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Non trattato

Accetta conduttori con orientamento parallelo e perpendicolare. Viene utilizzato con picchetti di terra ramati.