NVENT ERICO - ERI591260 HEAVY DUTY STRAP BUCKLE,12.7 MM STRAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale fascetta di fissaggio - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Qualità materiali morsetto - Altri
Materiale inserto - Nessuno
Lunghezza - 32.7 mm
Confezione
100 PZ
EAN
3479775912608
Codice prodotto
ERI591260
Cod. produttore
591260
Produttore
ERI
Materiale fascetta di fissaggio:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Qualità materiali morsetto:
Altri
Materiale inserto:
Nessuno
Lunghezza:
32.7 mm
Numero casseforme:
1
Larghezza:
22.5 mm
Clip per il fissaggio di reggette Fixoband. Per cappi ad anello fissati con cinghie in strati singolo o doppio.


