NVENT ERICO - ERI186030 HSC H SNAP CLIP,12?14MM OD - 186030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro tubo - 12...14 mm
Chiuso - no
Materiale - Acciaio
Allineabile - no
Numero max. di tubi - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8711893860344
Codice prodotto
ERI186030
Cod. produttore
186030
Produttore
ERI
Adatto per diametro tubo:
12...14 mm
Chiuso:
no
Materiale:
Acciaio
Allineabile:
no
Numero max. di tubi:
1
Tipo di fissaggio:
Altro
Con inserto:
no
Colore:
Altro
Sostiene il cavo alla copertura. Snap clip che si fissa alla copertura. Può essere montato con due orientamenti diversi. Adatto a qualsiasi foro da 6 mm o più.


