pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI185030 BATTING/PACKING MATERIAL - 185030

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI185030 BATTING/PACKING MATERIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711893018684

Codice prodotto

ERI185030

Cod. produttore

185030

Produttore

ERI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale per imballaggio in ceramica presagomata. Sigilla le aperture dei conduttori dello stampo. Impedisce la perdita di materiale di saldatura. Vedere i requisiti dello stampo nVent ERICO Cadweld per l’articolo di imbottitura specifico.