NVENT ERICO - ERI185010 BATTING/PACKING MATERIAL - 185010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
25 PZ
EAN
8711893018660
Codice prodotto
ERI185010
Cod. produttore
185010
Produttore
ERI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale per imballaggio in ceramica presagomata. Sigilla le aperture dei conduttori dello stampo. Impedisce la perdita di materiale di saldatura. Vedere i requisiti dello stampo nVent ERICO Cadweld per l’articolo di imbottitura specifico.


