NVENT ERICO - ERI181083 CAT HP J-H CL TO RWCL,M4,M6,M8 R,4.8?6.4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Superficie - Non trattato
Colore - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8711893049046
Codice prodotto
ERI181083
Cod. produttore
181083
Produttore
ERI
Materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Colore:
Altri
Fissaggio rapido alla barra filettata o al filo. Non richiede viti, rivetti o utensili particolari per l'assemblaggio. I supporti a J presentano alette di bloccaggio piegabili che fissano i componenti nVent CADDY Cat HP per offrire rigidità e stabilità. Collegamento ai supporti a J in una delle numerose alternative di colore per favorire l'identificazione e l'organizzazione del percorso. I supporti a J ad albero personalizzati possono essere facilmente assemblati con varie dimensioni, colori e configurazioni del supporto a J. I componenti nVent CADDY Cat HP si fissano facilmente ai supporti a J nVent CADDY Cat HP di qualsiasi dimensione.