pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI181081 CAT HP J-H CL TO C PURLIN CL,1.5?6MM F

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Qualità del materiale - Altri

  • Colore - Grigio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893049015

Codice prodotto

ERI181081

Cod. produttore

181081

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Fissaggio a martello o installazione da pavimento con l’utensile VAFT. Non richiede viti, rivetti o utensili particolari per l'assemblaggio. I supporti a J presentano alette di bloccaggio piegabili che fissano i componenti nVent CADDY Cat HP per offrire rigidità e stabilità. Collegamento ai supporti a J in una delle numerose alternative di colore per favorire l'identificazione e l'organizzazione del percorso. I supporti a J ad albero personalizzati possono essere facilmente assemblati con varie dimensioni, colori e configurazioni del supporto a J. I componenti nVent CADDY Cat HP si fissano facilmente ai supporti a J nVent CADDY Cat HP di qualsiasi dimensione.