pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI103710 SNAP CLOSE CONDUCTOR CLAMP,8M SOLID - 103710

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI103710 SNAP CLOSE CONDUCTOR CLAMP,8M SOLID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta di serraggio

  • Materiale del supporto - Plastica

  • Tipo di fissaggio supporto - Foro

  • Materiale del supporto - Altro

  • Materiale del bloccaggio - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893037135

Codice prodotto

ERI103710

Cod. produttore

103710

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta di serraggio

Materiale del supporto:

Plastica

Tipo di fissaggio supporto:

Foro

Materiale del supporto:

Altro

Materiale del bloccaggio:

Plastica

Materiale della base:

Plastica

Impiego in zona antideflagrante:

Per il supporto e il posizionamento sollevato dei conduttori. L’installazione a scatto e rotazione non richiede alcuno strumento.