pagina iniziale
in esaurimento

NUVO - NVONV-2IW6 SER2 DIFFUSORE PARETE 6,5 (COPPIA) - NV-2IW6

copiacopia
NUVO - NVONV-2IW6 SER2 DIFFUSORE PARETE 6,5 (COPPIA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Bluetooth - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Sistema attivo - no

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543565599

Codice prodotto

NVONV-2IW6

Cod. produttore

NV-2IW6

Produttore

BTI

Colore:

Altri

Bluetooth:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Sistema attivo:

no

Adatto per montaggio incassato:

Potenza nominale:

50 W

Portatile:

no

Impedenza:

8...8 Ohm

Altoparlante fisso:

no

Potenza RMS:

100 W

Volume regolabile:

no

Sistema Bass Reflex:

no

Soundbar:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Altoparlante a tromba:

no

Proiettore sonoro:

no

Connessione USB:

no

Ethernet:

no

Mobile High-Definition Link (MHL):

no

WLAN:

no

Altezza:

300 mm

Larghezza:

220 mm

Profondità:

83 mm

Montaggio a parete:

Coppia di diffusori da soffitto 6,5” Serie 2 - 50W RMS 8 Ohm - forniti con griglia estetica.