pagina iniziale

NUOVA BETACAVI SRL - BTVFRHRR215ARWR1000 FIRE 2X1,50 ARMATO LSZH CCA BOB.1000 - FRHRR215ARWR1000

NUOVA BETACAVI SRL
copiacopia
NUOVA BETACAVI SRL - BTVFRHRR215ARWR1000 FIRE 2X1,50 ARMATO LSZH CCA BOB.1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1000 M

EAN

2000003435852

Codice prodotto

BTVFRHRR215ARWR1000

Cod. produttore

FRHRR215ARWR1000

Produttore

BTV

FRHRR B NH ARM Cavo armato anti-roditore per sistemi di rivelazione incendio indirizzati resistente al fuoco (PH 120) idoneo alla posa in coesistenza con cavi energia 230V 400V. Realizzato con conduttori in rame, treccia anti-roditore in acciaio INOX AISI 304, guaina in Duraflam LSZH, idoneo alla posa in ambienti umidi e bagnati. Euroclasse B2ca s1a d1 a1 Formazione: 2x1,50 Imballo: bobina di legno da 1000m