NOVATEC EUROPE SRL - NVC002065 2 ROTOLI CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di strati - 2
Numero di fogli - 800
Lunghezza del foglio - 260 mm
Larghezza del foglio - 200 mm
Lunghezza del rotolo - 160 m
Confezione
1 PZ
EAN
8015230020652
Codice prodotto
NVC002065
Cod. produttore
002065
Produttore
NVC
Numero di strati
2
Numero di fogli
800
Lunghezza del foglio
260 mm
Larghezza del foglio
200 mm
Lunghezza del rotolo
160 m
Colore
Bianco
Bobina in pura cellulosa, maggior grado di assorbenza e resistenza, 2 veli-800 strappi, dimensioni strappo cm. 26x20, lunghezza rotolo 160 mt., confezione da 2 rotoli