pagina iniziale
in esaurimento

NOVALUX SPA - NOX11812.01 SLIM QDR: 9W 3000K 220-240V L=110 - 11812.01

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale della copertura - Plastica opalina

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

306 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8026833079657

Codice prodotto

NOX11812.01

Cod. produttore

11812.01

Produttore

NOX

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1061...1061 lm

Fattore di potenza:

0

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

110 mm

lunghezza di installazione:

95...95 mm

Built-in larghezza:

95...95 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio quadrato LED 110mm completo di molle in acciaio per il fissaggio. Alimentatore elettronico incluso. Per installazione ad incasso in controsoffitto. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere di colore bianco. Schermo diffusore in policarbonato opale. Molle per il fissaggio a controsoffitto (spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico. Potenza: 9W. Colore della temperatura: 3000K. Colore: Bianco.