NOVALUX SPA - NOX11805.01 SLIM QDR: 20W 4K 220-240V L=230 - 11805.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Materiale della copertura - Plastica opalina
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
457 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 135 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8026833073099
Codice prodotto
NOX11805.01
Cod. produttore
11805.01
Produttore
NOX
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
20...20 W
Colore luce:
Bianco
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2200...2200 lm
Fattore di potenza:
0
Lunghezza:
230 mm
Larghezza:
230 mm
lunghezza di installazione:
215...215 mm
Built-in larghezza:
215...215 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no




