NOVALUX SPA - NOX11803.01 SLIM TND: 13W 4000K 220-240V D=160 - 11803.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Materiale della copertura - Plastica opalina
Confezione
1 PZ
EAN
8026833070753
Codice prodotto
NOX11803.01
Cod. produttore
11803.01
Produttore
NOX
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1485...0 lm
Fattore di potenza:
0
Altezza/profondità:
26 mm
Diametro esterno:
160 mm
Altezza di installazione:
26...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


