NOVALUX SPA - NOX112207.02 DOMYNOS PS: PROFILO CURVO R600 90 NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 862 mm
Larghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833140678
Codice prodotto
NOX112207.02
Cod. produttore
112207.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
862 mm
Larghezza:
15 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
20 mm
Trasparente:
no
Diametro:
1200 mm
DOMYNOS PS: Modular ceiling, wall or suspension system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules. Remote 48V driver (ON/OFF or dimmable via dimming interfaces) or box with integrated driver 48V, ON/OFF or dimmable, for suspended compositions.