NOVALUX SPA - NOX112203.20 DOMYNOS PS: PROFILO LINEARE L=1992 CAF - 112203.20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Trasparente - no
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8026833140524
Codice prodotto
NOX112203.20
Cod. produttore
112203.20
Produttore
NOX
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Colore:
Altro
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1992 mm
Larghezza:
15 mm
Altezza:
20 mm
DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.




