NOVALUX SPA - NOX111803.01 COLLINS SP: SOSP D50 GU10 L=200 C.1,3 BI - 111803.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per sospensione - sì
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio a incasso - sì
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per configurazione lineare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833142139
Codice prodotto
NOX111803.01
Cod. produttore
111803.01
Produttore
NOX
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
GU10
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione superficiale del corpo:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Esecuzione della griglia:
Senza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...230 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
Altezza/profondità:
200 mm
Lunghezza:
1500 mm
Diametro esterno:
55 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Tipo di collegamento:
Cavo



