NOVALUX SPA - NOX108685.99 L e lineare L.250mm.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Alluminio
Lunghezza - 3000 mm
Diametro - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833123688
Codice prodotto
NOX108685.99
Cod. produttore
108685.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
3000 mm
Diametro:
12 mm
CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz): 1 pz a inizio e fine linea continua e 2 pz per installazione singola. 1 pz aggiuntivo per fissaggio centrale dei profili L 2520 mm, L 2800 mm e profilo LED angolare 90?. In acciaio, regolabile. Non necessario per modulo cieco a L e lineare L.250mm.