NOVALUX SPA - NOX108408.02 GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 113 mm
Larghezza - 11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833117229
Codice prodotto
NOX108408.02
Cod. produttore
108408.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
113 mm
Larghezza:
11 mm
Altezza:
6.5 mm
GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO