NOVALUX SPA - NOX107704.01 GANCIO A PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Tige per sospensione
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 99 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833101587
Codice prodotto
NOX107704.01
Cod. produttore
107704.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Tige per sospensione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
99 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Diametro:
80 mm
GANCIO A PARETE