pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX107119.20 HALOS-B: D/I 124W 2.7K CAFFE 962 CRI90 - 107119.20

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Potenza totale - 124 W

  • Colore del corpo - Altro

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1556 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8026833105530

Codice prodotto

NOX107119.20

Cod. produttore

107119.20

Produttore

NOX

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Potenza totale:

124 W

Colore del corpo:

Altro

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

Senza

Diametro:

962 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

Dimming 1-10 V:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza del pendolo:

3000...3000 mm

Dimmerazione DALI-2:

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Esecuzione della griglia:

Senza

Apparecchio cablato:

Tensione nominale:

20...54 V

Dimming 0-10 V:

no

Dimming Touch and Dim:

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Larghezza:

40 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Riflettore:

Opaco

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

50 mm

Dimming con push-button:

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

10144...10144 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profilo LED circolare per installazione a sospensione ad emissione di luce diretta-indiretta, con doppia accensione. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. 4 cavi di sospensione L. 3000 mm e avo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).