NOVALUX SPA - NOX106226.99 LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 L=6000 - 106226.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Senza
Trama perforata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833098016
Codice prodotto
NOX106226.99
Cod. produttore
106226.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Schermo
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Senza
Trama perforata:
no
Riflettore perforato:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Plastica
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Lunghezza:
6000 mm
Larghezza:
93 mm
Altezza/profondità:
7 mm


