pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106204.02 LUCKY MAXI: LED 36W 4K NERO L=1200 - 106204.02

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833097668

Codice prodotto

NOX106204.02

Cod. produttore

106204.02

Produttore

NOX

Tipologia:

Tubo attrezzato

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Nero

Materiale:

Alluminio

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

36...36 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5040...5040 lm

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

97 mm

Lunghezza:

1200 mm

Numero di poli:

5

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione PROFILO LED LINEARE Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.