pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106203.02 LUCKY MAXI: LED 72W 3K NERO L=2400 - 106203.02

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX106203.02 LUCKY MAXI: LED 72W 3K NERO L=2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833097637

Codice prodotto

NOX106203.02

Cod. produttore

106203.02

Produttore

NOX

Tipologia:

Tubo attrezzato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Nero

Materiale:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

Con binario elettrificato:

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

72...72 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

9572...9572 lm

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

97 mm

Lunghezza:

2400 mm

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione PROFILO LED LINEARE Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.