pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105801.01 P-30: LED 8W 3K BIA PLAF/SOSP L=800 - 105801.01

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833093943

Codice prodotto

NOX105801.01

Cod. produttore

105801.01

Produttore

NOX

Tipologia:

Tubo attrezzato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

Con binario elettrificato:

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

8...8 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1484...1484 lm

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

31 mm

Lunghezza:

800 mm

Sistema lineare con LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione. Sistema provvisto di cablaggio passante per la continuit? elettrica in fila continua. Installabile in continuit? con il profilo P-30 PCB.