NOVALUX SPA - NOX104312.01 LUNA TND: LED 19W 4K EM.D=280 BIA - 104312.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio a incasso - no
Idoneo per l'installazione su superfici - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
395 kg CO₂eq
EAN
8026833091949
Codice prodotto
NOX104312.01
Cod. produttore
104312.01
Produttore
NOX
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione superficiale del corpo:
Altro
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Esecuzione della griglia:
Senza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...230 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming RF:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Uscita della luce:
Diretto
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
70 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
30 %
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
25...25 °C
Adatto per luce d'emergenza:
sì
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
efficienza luminosa della lampada:
129.73...0 lm/W
Potenza totale:
19 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2030...2030 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Altezza/profondità:
58 mm
Diametro esterno:
280 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no




